Schneider - ISOBLOCK Panelre szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65 SX000766 - 82063
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430820635
Sonepar cikkszám
SX000766
Gyártói cikkszám
82063
Gyártói típuskód
82063
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
400 V (50/60 Hz) piros
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP65
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
345 mm
Karima méret függőleges:
144 mm
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Panelre szerelhető aljzat, 16A, 400V-24V, IP65