Schneider - ISOBLOCK Panelre szerelhető aljzat, 2x16A, 230V-24V, IP65 SX000765 - 82062
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
IEC áramerősség - 16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint - 230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám - 2
Csatlakoztatási technika - csavaros kapocs
Megkülönböztető szín - lila/ibolya
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430820628
Sonepar cikkszám
SX000765
Gyártói cikkszám
82062
Gyártói típuskód
Mureva 82062
IEC áramerősség:
16 A
Feszültség EN 60309-2 szerint:
230 V (50+60 Hz) kék
Pólusszám:
2
Csatlakoztatási technika:
csavaros kapocs
Megkülönböztető szín:
lila/ibolya
Védettség (IP):
IP65
Anyag:
műanyag
Karima méret vízszintes:
345 mm
Karima méret függőleges:
144 mm
RAL-szám:
7035
Katonai kivitel:
Nem
Ipari csatlakozók - ISOBLOCK Panelre szerelhető aljzat, 2x16A, 230V-24V, IP65