Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó 230V BA15D SX004359 - DL1EDMS

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Izzó 230V BA15D SX004359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389119004459

Sonepar cikkszám

SX004359

Gyártói cikkszám

DL1EDMS

Gyártói típuskód

DL1EDMS

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Lámpafeszültség:

230-230 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

22 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Izzó 230V BA15D