Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó 24V HARMONY6-hoz T1 1/4 G12811 - ZB6YB028

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Izzó 24V HARMONY6-hoz T1 1/4 G12811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 0-0 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - Bi-pin

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110784619

Sonepar cikkszám

G12811

Gyártói cikkszám

ZB6YB028

Gyártói típuskód

HARMONY6 ZB6YB028

Lámpateljesítmény:

0-0 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

Bi-pin

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

0 mm

Teljes hossz:

0 mm

Névleges áram:

0 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Nem

Alkalmas kijelző célokra:

Nem

Izzó 24V HARMONY6-hoz T1 1/4