Schneider - Izzó 6V HARMONY6-hoz T1 1/4 G12810 - ZB6YA006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0-0 W
Lámpafeszültség - 6-6 V
Foglalat - Bi-pin
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110784589
Sonepar cikkszám
G12810
Gyártói cikkszám
ZB6YA006
Gyártói típuskód
HARMONY6 ZBYA006
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Lámpafeszültség:
6-6 V
Foglalat:
Bi-pin
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Nem
átlátszó izzólámpa jelzéshez, bajonett T1 1/4, 6 V. termékcsalád: Harmony XB6 - tartozék/külön alkatrész megjelölése: izzólámpa 2 pin T1 1/4 - tartozék/külön alkatrész típusa: izzólámpa - tartozék/külön alkatrész kategória: világítástartozékok - tart/külö