Schneider - Izzó, BA 15d, 220/260V SX004349 - DL1BA260
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Lámpafeszültség - 220-260 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
62 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110300185
Sonepar cikkszám
SX004349
Gyártói cikkszám
DL1BA260
Gyártói típuskód
Harmony DL1BA260
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpafeszültség:
220-260 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
18 mm
Teljes hossz:
35 mm
Névleges áram:
23 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Schneider Automatizálási Kampány 2024