Schneider - Izzó, BA 7s, 6V, 200mA SX004360 - DL1GA006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W
Lámpafeszültség - 6-6 V
Foglalat - BA7s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110341645
Sonepar cikkszám
SX004360
Gyártói cikkszám
DL1GA006
Gyártói típuskód
DL1GA006
Lámpateljesítmény:
1.2-1.2 W
Lámpafeszültség:
6-6 V
Foglalat:
BA7s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
200 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó, BA 7s, 6V, 200mA