Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó BA15D 60V SX004346 - DL1BA060

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Izzó BA15D 60V SX004346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 6-6 W

  • Lámpafeszültség - 60-60 V

  • Foglalat - BA15d

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110333404

Sonepar cikkszám

SX004346

Gyártói cikkszám

DL1BA060

Gyártói típuskód

DL1BA060

Lámpateljesítmény:

6-6 W

Lámpafeszültség:

60-60 V

Foglalat:

BA15d

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

egyéb

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

18 mm

Teljes hossz:

35 mm

Névleges áram:

100 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Izzó BA15D 60V