Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó BA9S 24V SX004353 - DL1CC024

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Izzó BA9S 24V SX004353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W

  • Lámpafeszültség - 24-24 V

  • Foglalat - BA9s

  • Fényáram - 0 lm

  • Technológia - izzólámpa

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110897883

Sonepar cikkszám

SX004353

Gyártói cikkszám

DL1CC024

Gyártói típuskód

DL1CC024

Lámpateljesítmény:

1.2-1.2 W

Lámpafeszültség:

24-24 V

Foglalat:

BA9s

Fényáram:

0 lm

Technológia:

izzólámpa

Lámpaforma:

körte alak

Szín:

színtelen

Színhőmérséklet:

0 K

Halogén:

Nem

Átmérő:

11 mm

Teljes hossz:

28 mm

Névleges áram:

50 mA

Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):

Nem

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Kripton:

Nem

Xenon:

Nem

Alkalmas zseblámpákhoz:

Igen

Alkalmas kijelző célokra:

Igen

Fényforrások - Izzó BA9S 24V