Schneider - Izzó jelzőberendezéshez SX004343 - DL1AA127
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Lámpafeszültség - 130-130 V
Foglalat - csavarmenet vége
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110300048
Sonepar cikkszám
SX004343
Gyártói cikkszám
DL1AA127
Gyártói típuskód
DL1AA127
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpafeszültség:
130-130 V
Foglalat:
csavarmenet vége
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
46.1 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó jelzőberendezéshez