Schneider - Izzó jelzőberendezéshez SX004350 - DL1BB220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 6-6 W
Lámpafeszültség - 220-220 V
Foglalat - BA15d
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110328547
Sonepar cikkszám
SX004350
Gyártói cikkszám
DL1BB220
Gyártói típuskód
DL1BB220
Lámpateljesítmény:
6-6 W
Lámpafeszültség:
220-220 V
Foglalat:
BA15d
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
18 mm
Teljes hossz:
35 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Nem
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó jelzőberendezéshez