Schneider - Izzó jelzőberendezéshez SX004357 - DL1CS6380
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2.6-2.6 W
Lámpafeszültség - 380-415 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110300819
Sonepar cikkszám
SX004357
Gyártói cikkszám
DL1CS6380
Gyártói típuskód
DL1CS6380
Lámpateljesítmény:
2.6-2.6 W
Lámpafeszültség:
380-415 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
egyéb
Lámpaforma:
körte alak
Szín:
kék
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
28 mm
Névleges áram:
6 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó jelzőberendezéshez