Schneider - Izzó jelzőberendezéshez SX004362 - DL1GA060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 1.2-1.2 W
Lámpafeszültség - 60-60 V
Foglalat - BA7s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110341713
Sonepar cikkszám
SX004362
Gyártói cikkszám
DL1GA060
Gyártói típuskód
DL1GA060
Lámpateljesítmény:
1.2-1.2 W
Lámpafeszültség:
60-60 V
Foglalat:
BA7s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Színhőmérséklet:
0 K
Halogén:
Nem
Átmérő:
0 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
20 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Átlagos névleges élettartam:
0 h
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó jelzőberendezéshez