Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Izzó ledes 24V BA9sfoglalat kék G71117 - DL1CJ0246

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Izzó ledes 24V BA9sfoglalat kék G71117

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - BA9s

  • Névleges feszültség - 24-24 V

  • Lámpaforma - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC/DC

  • Hosszúság - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110910537

Sonepar cikkszám

G71117

Gyártói cikkszám

DL1CJ0246

Gyártói típuskód

DL1CJ0246

Foglalat:

BA9s

Névleges feszültség:

24-24 V

Lámpaforma:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC/DC

Hosszúság:

0 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

20-39 (4. osztály)

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

üvegtiszta

Szín:

kék

Fényerősség:

0 cd

Átmérő:

0 mm

Átlagos névleges élettartam:

0 h

Lámpa típusjelölése:

BA9

Védettség (IP):

egyéb

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

0 kWh

Izzó ledes 24V BA9sfoglalat kék