Schneider - Izzó SX004351 - DL1CA006
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 0-0 W
Lámpafeszültség - 6-6 V
Foglalat - BA9s
Fényáram - 0 lm
Technológia - izzólámpa
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110300208
Sonepar cikkszám
SX004351
Gyártói cikkszám
DL1CA006
Gyártói típuskód
DL1CA006
Lámpateljesítmény:
0-0 W
Lámpafeszültség:
6-6 V
Foglalat:
BA9s
Fényáram:
0 lm
Technológia:
izzólámpa
Lámpaforma:
egyéb
Szín:
színtelen
Halogén:
Nem
Átmérő:
11 mm
Teljes hossz:
0 mm
Névleges áram:
0 mA
Alkalmas jelzőlámpához (forgó fény):
Nem
Kripton:
Nem
Xenon:
Nem
Alkalmas zseblámpákhoz:
Igen
Alkalmas kijelző célokra:
Igen
Fényforrások - Izzó