Schneider - Izzókeret kerek SX017406 - ZB6YAV8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - kerek
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124743
Sonepar cikkszám
SX017406
Gyártói cikkszám
ZB6YAV8
Gyártói típuskód
ZB6YAV8
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Izzókeret kerek