Schneider - Izzókeret szögletes narancs SX017445 - ZB6YCV8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - narancs
Lencse formája - négyzetes
Kialakítás - lapos / sima
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110124750
Sonepar cikkszám
SX017445
Gyártói cikkszám
ZB6YCV8
Gyártói típuskód
ZB6YCV8
Lencse színe:
narancs
Lencse formája:
négyzetes
Kialakítás:
lapos / sima
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
16 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Izzókeret szögletes narancs