Schneider - Izzós aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/ G12839 - ZB6ZH02B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - dugaszolható és integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110784510
Sonepar cikkszám
G12839
Gyártói cikkszám
ZB6ZH02B
Gyártói típuskód
ZB6ZH02B
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
dugaszolható és integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
1
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
1.5 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Izzós aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/