Schneider - Izzós aljz. vil. ny.gombhoz és vil. kapcs.-hoz N/ G12840 - ZB6ZH05B
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 120-240 V
Foglalat - BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél - 125-250 V
Fényforrással - Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél - 120-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
33 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110784527
Sonepar cikkszám
G12840
Gyártói cikkszám
ZB6ZH05B
Gyártói típuskód
ZB6ZH05B
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
120-240 V
Foglalat:
BA9s
Névleges üzemi feszültség Ue DC-nél:
125-250 V
Fényforrással:
Nem
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
120-240 V
Csatlakozási mód segédáramkör:
egyéb
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Fényforrás:
izzólámpa
Beépített trafó:
Igen
Beépített előellenállással:
Nem
Beépített diódával:
Nem