Schneider - Izzósapka fehér SX017475 - ZB7EV01
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - fehér
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110862829
Sonepar cikkszám
SX017475
Gyártói cikkszám
ZB7EV01
Gyártói típuskód
ZB7EV01
Lencse színe:
fehér
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Izzósapka fehér