Schneider - Izzósapka piros SX017477 - ZB7EV04
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lencse színe - piros
Lencse formája - kerek
Kialakítás - nagy
Átmérő - 0 mm
Feliratozott - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110862805
Sonepar cikkszám
SX017477
Gyártói cikkszám
ZB7EV04
Gyártói típuskód
ZB7EV04
Lencse színe:
piros
Lencse formája:
kerek
Kialakítás:
nagy
Átmérő:
0 mm
Feliratozott:
Nem
Szélesség:
0 mm
Beépítési átmérő:
22 mm
Magasság:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Izzósapka piros