Nem visszaküldhető

Schneider - Jelenlétérzékelő 230 VAC 360fokos IP20 SN000602 - MTN5510-1119

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelenlétérzékelő 230 VAC 360fokos IP20 SN000602

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 7 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 2200 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480558795

Sonepar cikkszám

SN000602

Gyártói cikkszám

MTN5510-1119

Gyártói típuskód

Merten Argus MTN5510-1119

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

7 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

2200 W

Mozgásérzékelő/jelenlétérzékelő technológia:

passzív infravörös

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerített bekapcsolás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Igen

Hálózatba köthető:

Igen

Letapogatási szög:

360 °

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Nem

Max. hatótávolság oldalra:

7 m

Max. jelenlét tartomány:

113 m2

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

14 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Távvezérléssel:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Nem

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Szerelési mód:

egyéb

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Antibakteriális bevonat:

Nem

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Háttérfigyelés:

Nem

Ütésállóság (IK):

IK02

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

10 s

Kikapcsolási késleltetés:

1800 s

Bekapcsolási késleltetés:

0 s

Indító fényerő:

10-1000 lx

Falra szerelhető:

Nem

C-teher:

Nem

Kapcsolási zónák száma:

136

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Min. bekapcsolási áram:

0 A

Vezérlőáram:

0 mA

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Névleges feszültség:

220-230 V

Riasztó-funkció:

Nem

Szélesség:

116 mm

Magasság:

116 mm

Környezeti hőmérséklet:

0-25 °C

Mélység:

72 mm

Átmérő:

116 mm

Beépítési szélesség:

60 mm

Beépítési mélység:

30 mm

Beépítési hossz:

60 mm

Beépítési átmérő:

60 mm

Akusztikus szenzorral:

Nem

Min. készülékdoboz mélység:

46 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Csatlakozókábel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Jelenlétérzékelő 230 VAC 360fokos