Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölő címkék, 25db SX014348 - STBXMP6700

MásolásMásolás
Schneider - Jelölő címkék, 25db SX014348

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Öntapadós - Nem

  • Felirat - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Áttetsző - Nem

  • Fényvisszaverő (fluoreszkáló) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3595862053792

Sonepar cikkszám

SX014348

Gyártói cikkszám

STBXMP6700

Gyártói típuskód

STBXMP6700

Öntapadós:

Nem

Felirat:

egyéb

Szín:

egyéb

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Hosszúság:

0 mm

Halogénmentes:

Nem

Szélesség:

0 mm

Átmérő:

0 mm

Magasság:

0 mm

Mágneses:

Nem

Segédanyag - Jelölő címkék, 25db