Schneider - Jelölő kártya 50 karakterrel, 15x4 mm fehér SX012596 - NSYTRABCP5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kártyaforma
Érátmérő - 2-8 mm
Típus - közepes falú
Kábelátmérő - 2-8 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535291
Sonepar cikkszám
SX012596
Gyártói cikkszám
NSYTRABCP5
Gyártói típuskód
NSYTRABCP5
Kivitel:
kártyaforma
Érátmérő:
2-8 mm
Típus:
közepes falú
Kábelátmérő:
2-8 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
15 mm
Fogazás:
nincs
Szín:
fehér
Szélesség:
4 mm
Felirat:
nincs
Áttetsző:
Nem
Szövegmezővel:
Nem
Szerelési mód:
bepattintható
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölő kártya 50 karakterrel, 15x4 mm fehér