Schneider - Jelölő kártya 6 csík, 5 mm nem nyomtatott, 72 karakter, fehér SX012614 - NSYTRABPV5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Kódolási irány - vízszintes és függőleges
Raszterméret - 5 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534805
Sonepar cikkszám
SX012614
Gyártói cikkszám
NSYTRABPV5
Gyártói típuskód
NSYTRABPV5
Felirat:
nincs
Kódolási irány:
vízszintes és függőleges
Raszterméret:
5 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő kártya 6 csík, 5 mm nem nyomtatott, 72 karakter, fehér