Schneider - Jelölő kártya 6 csík, 6 mm nem nyomtatott, 60 karakter, fehér SX012615 - NSYTRABPV6
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Raszterméret - 6 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480534928
Sonepar cikkszám
SX012615
Gyártói cikkszám
NSYTRABPV6
Gyártói típuskód
NSYTRABPV6
Felirat:
nincs
Raszterméret:
6 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő kártya 6 csík, 6 mm nem nyomtatott, 60 karakter, fehér