Schneider - Jelölő kártya 6 csík, 8 mm nem nyomtatott, 42 karakter, fehér SX012616 - NSYTRABPV8
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat - nincs
Raszterméret - 8 mm
Szín - fehér
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480535031
Sonepar cikkszám
SX012616
Gyártói cikkszám
NSYTRABPV8
Gyártói típuskód
NSYTRABPV8
Felirat:
nincs
Raszterméret:
8 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Igen
Jelölő kártya 6 csík, 8 mm nem nyomtatott, 42 karakter, fehér