Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Jelölő kismegszakítóhoz B (100db/cs) GT10550 - AB1GB

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölő kismegszakítóhoz B (100db/cs) GT10550

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat - betűk

  • Kódolási irány - függőleges

  • Raszterméret - 2.7 mm

  • Szín - fehér

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT10550

Gyártói cikkszám

AB1GB

Gyártói típuskód

AB1GB

Felirat:

betűk

Kódolási irány:

függőleges

Raszterméret:

2.7 mm

Szín:

fehér

Halogénmentes:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Vezérlőberendezés felirati tábla ; Jelölő kismegszakítóhoz B (100db/cs)