Schneider - Jelölő kismegszakítóhoz üres felpattintható GT78768 - AB1SA2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Szín - fehér
Alak - négyszögletű
Szélesség - 14 mm
Magasság - 4.5 mm
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110586039
Sonepar cikkszám
GT78768
Gyártói cikkszám
AB1SA2
Gyártói típuskód
AB1SA2
Nyomtatott felirat:
nincs
Szín:
fehér
Alak:
négyszögletű
Szélesség:
14 mm
Magasság:
4.5 mm
Sorkapcsok ; Kapocsjelölés ; Jelölő kismegszakítóhoz üres felpattintható