Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölőbetű A-Z-ig /200db mindegyikből/ SX002965 - AR1MB01

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölőbetű A-Z-ig /200db mindegyikből/ SX002965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kártyaforma

  • Érátmérő - 0-0 mm

  • Típus - közepes falú

  • Kábelátmérő - 0-0 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110574012

Sonepar cikkszám

SX002965

Gyártói cikkszám

AR1MB01

Gyártói típuskód

AR1MB01

Kivitel:

kártyaforma

Érátmérő:

0-0 mm

Típus:

közepes falú

Kábelátmérő:

0-0 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

0 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

0 mm

Felirat:

betűk

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölőbetű A-Z-ig /200db mindegyikből/