Schneider - Jelölőcímke, CLOSE SX017366 - ZB6Y2314
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - zár
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110949773
Sonepar cikkszám
SX017366
Gyártói cikkszám
ZB6Y2314
Gyártói típuskód
ZB6Y2314
Nyomtatott felirat:
zár
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
21 mm
Magasság:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőcímke, CLOSE