Schneider - Jelölőcímke, O-I SX017362 - ZB6Y2178
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - I-0
Szín - egyéb
Alak - négyszögletű
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 21 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110949094
Sonepar cikkszám
SX017362
Gyártói cikkszám
ZB6Y2178
Gyártói típuskód
ZB6Y2178
Felirat ISO-szimbólumok:
I-0
Szín:
egyéb
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
21 mm
Magasság:
8 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőcímke, O-I