Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölőcímke, ON SX017363 - ZB6Y2303

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölőcímke, ON SX017363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - be

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - egyéb

  • Alak - négyszögletű

  • Külső átmérő - 0 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110949391

Sonepar cikkszám

SX017363

Gyártói cikkszám

ZB6Y2303

Gyártói típuskód

ZB6Y2303

Nyomtatott felirat:

be

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

egyéb

Alak:

négyszögletű

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

21 mm

Magasság:

8 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőcímke, ON