Schneider - Jelölőcímke tartó méret:2 SX017453 - ZB6YD30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 24 mm
Magasság - 36 mm
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110948967
Sonepar cikkszám
SX017453
Gyártói cikkszám
ZB6YD30
Gyártói típuskód
ZB6YD30
Szélesség:
24 mm
Magasság:
36 mm
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőcímke tartó méret:2