Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölőlap A4 488 karakterrel, 15x4 mm fehér SX012592 - NSYTRABCP1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölőlap A4 488 karakterrel, 15x4 mm fehér SX012592

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - füzetforma

  • Érátmérő - 2-8 mm

  • Típus - vékonyfalú

  • Kábelátmérő - 2-8 mm

  • Anyag - papír

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480535307

Sonepar cikkszám

SX012592

Gyártói cikkszám

NSYTRABCP1

Gyártói típuskód

NSYTRABCP1

Kivitel:

füzetforma

Érátmérő:

2-8 mm

Típus:

vékonyfalú

Kábelátmérő:

2-8 mm

Anyag:

papír

Hosszúság:

15 mm

Fogazás:

nincs

Szín:

fehér

Szélesség:

4 mm

Felirat:

nincs

Áttetsző:

Nem

Szövegmezővel:

Nem

Szerelési mód:

egyéb

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok - Jelölőlap A4 488 karakterrel, 15x4 mm fehér