Schneider - Jelölőlap felirat: off SX017146 - ZB2BY2312
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - ki
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyszögletű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110615203
Sonepar cikkszám
SX017146
Gyártói cikkszám
ZB2BY2312
Gyártói típuskód
ZB2BY2312
Nyomtatott felirat:
ki
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyszögletű
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
30 mm
Magasság:
40 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölőlap felirat: off