Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt címke kamrás kapcsolóhoz SN030677 - XBCY7229

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt címke kamrás kapcsolóhoz SN030677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 46 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110856668

Sonepar cikkszám

SN030677

Gyártói cikkszám

XBCY7229

Gyártói típuskód

XBCY7229

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

46 mm

Magasság:

46 mm

Felirat vezetőpálya kapcsolóhoz 1. 12, 46x46mm. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: O 22 mm furat szerelőfej króm bevonatos fém peremmel - termékcsalád: Harmony Sorozat K - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - termékkompatibilitás: KAXZ1 - címk