Schneider - Jelölt címke kamrás kapcsolóhoz SX015815 - XBCY7212
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110858907
Sonepar cikkszám
SX015815
Gyártói cikkszám
XBCY7212
Gyártói típuskód
XBCY7212
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kamrás kapcsolóhoz