Schneider - Jelölt címke kamrás kapcsolóhoz SX015831 - XBCY7243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 22 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110856811
Sonepar cikkszám
SX015831
Gyártói cikkszám
XBCY7243
Gyártói típuskód
XBCY7243
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
46 mm
Magasság:
46 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kamrás kapcsolóhoz