Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SN030595 - KZ18L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - nincs
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848113
Sonepar cikkszám
SN030595
Gyártói cikkszám
KZ18L
Gyártói típuskód
KZ18L
Nyomtatott felirat:
nincs
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Felirat vezetőpálya kapcsolóhoz jelöletlen, 45x45mm. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: többszörös rögzítőfej - termékcsalád: Harmony Sorozat K - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - címkeméretek: 45 x 45 mm - készletenkénti mennyiség: 20 dara