Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SN030618 - KZ18416L

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SN030618

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - fekete

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110848731

Sonepar cikkszám

SN030618

Gyártói cikkszám

KZ18416L

Gyártói típuskód

KZ18416L

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

fekete

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Felirat vezetőpálya kapcsolóhoz 1. 3, 45x45mm. tart/külön alkatrész rendeltetési helye: többszörös rögzítőfej - termékcsalád: Harmony Sorozat K - tartozék/külön alkatrész típusa: felirat - címkeméretek: 45 x 45 mm - készletenkénti mennyiség: 1 darab. Előn