Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006460 - KZ18042L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848632
Sonepar cikkszám
SX006460
Gyártói cikkszám
KZ18042L
Gyártói típuskód
KZ18042L
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45