Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006461 - KZ18043
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - ezüst
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848175
Sonepar cikkszám
SX006461
Gyártói cikkszám
KZ18043
Gyártói típuskód
Harmony KZ18043
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
ezüst
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
22 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45