Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006463 - KZ18044L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848656
Sonepar cikkszám
SX006463
Gyártói cikkszám
KZ18044L
Gyártói típuskód
KZ18044L
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45