Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006464 - KZ18045L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Nyomtatott felirat - egyéb
Felirat nyelve - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - nincs
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848663
Sonepar cikkszám
SX006464
Gyártói cikkszám
KZ18045L
Gyártói típuskód
KZ18045L
Nyomtatott felirat:
egyéb
Felirat nyelve:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
nincs
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45