Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006466 - KZ18046L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - lapos / sima
Szín - fekete
Felirat - egyéb
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Alak - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848670
Sonepar cikkszám
SX006466
Gyártói cikkszám
KZ18046L
Gyártói típuskód
KZ18046L
Kialakítás:
lapos / sima
Szín:
fekete
Felirat:
egyéb
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Alak:
négyzetes
Nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító nyomógombnak alkalmas:
Nem
Világító kijelzőnek alkalmas:
Nem
Jelzőlámpának alkalmas:
Nem
Választó kapcsolónak alkalmas:
Igen
Programátmérő:
0 mm
Véshető:
Nem
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Gombafejű nyomógombnak alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45