Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006472 - KZ18061L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848847
Sonepar cikkszám
SX006472
Gyártói cikkszám
KZ18061L
Gyártói típuskód
KZ18061L
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45