Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006475 - KZ18312

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006475

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Felirat ISO-szimbólumok - nincs

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyzetes

  • Külső átmérő - 0 mm

  • Szélesség - 45 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110848144

Sonepar cikkszám

SX006475

Gyártói cikkszám

KZ18312

Gyártói típuskód

KZ18312

Felirat ISO-szimbólumok:

nincs

Szín:

ezüst

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

0 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45