Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006487 - KZ18420L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Felirat ISO-szimbólumok - egyéb
Szín - fekete
Alak - négyzetes
Külső átmérő - 0 mm
Szélesség - 45 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110848786
Sonepar cikkszám
SX006487
Gyártói cikkszám
KZ18420L
Gyártói típuskód
KZ18420L
Felirat ISO-szimbólumok:
egyéb
Szín:
fekete
Alak:
négyzetes
Külső átmérő:
0 mm
Szélesség:
45 mm
Magasság:
45 mm
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45