Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006489 - KZ18434

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45 SX006489

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Nyomtatott felirat - egyéb

  • Felirat nyelve - egyéb

  • Felirat ISO-szimbólumok - egyéb

  • Szín - ezüst

  • Alak - négyzetes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110848335

Sonepar cikkszám

SX006489

Gyártói cikkszám

KZ18434

Gyártói típuskód

Harmony KZ18434

Nyomtatott felirat:

egyéb

Felirat nyelve:

egyéb

Felirat ISO-szimbólumok:

egyéb

Szín:

ezüst

Alak:

négyzetes

Külső átmérő:

22 mm

Szélesség:

45 mm

Magasság:

45 mm

Jelölt címke kézikapcsolóhoz 45x45